※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FOS.2.2123R 「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco 21515147 FOS.2.2123R 「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco 21515147

「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 21515147 品番 FOS.2.2123R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。

長さ(mm)200 最大結束径(Φmm)51 用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 トラスコ品番766-9291 材質蓄光性ナイロン 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.37 質量(g)130.5 引張強度(N)280 最小結束径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする