※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FOS.2.2124R 「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco 21515156 FOS.2.2124R 「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco 21515156

「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 幅(mm)4.5 長さ(mm)250 注文コード21515156 品番FOS.2.2124R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。

長さ(mm)250 最大結束径(Φmm)68 用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 トラスコ品番766-9305 材質蓄光性ナイロン 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.46 質量(g)170.9 引張強度(N)280 最小結束径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする