※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
幅(mm)
4.5
長さ(mm)
280
注文コード
21515183
品番
FOS.2.2140R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
長さ(mm)
280
最大結束径(Φmm)
76
色
白
用途
電線ケーブルの固定や結束に
仕様
屋内用
トラスコ品番
766-9330
材質
蓄光性ナイロン
幅(mm)
4.5
厚さ(mm)
1.45
質量(g)
187.8
引張強度(N)
280
最小結束径(Φmm)
5