SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの その他結束バンド
ネジ穴付ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
21515192
品番
FSU.21.2101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
長さ(mm)
165
最大結束径(Φmm)
32
色
白
用途
ホースやケーブル等の壁への固定に
仕様
屋内用
トラスコ品番
766-9364
材質
ナイロン66
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
-5〜85
ねじ穴
M7×1.5mm
引張強度(N)
400
最小結束径(Φmm)
16