曜日別特売
MXS16-50P-M9BVM エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-50P SMC 21515193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-50P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21515193
品番
MXS16-50P-M9BVM
参考基準価格(税別)¥52,420販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
ストローク(mm)
50
機能オプション
(P) 軸方向配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線長さ(mm)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする