ベッセル
ベッセルの 空圧工具アクセサリー
ベッセルの はくり工具(空圧工具付属品)
パワースケーラー用ニードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
21515217
品番
HPSN-218
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ベッセルパワースケーラーGT-HPS160の交換用ニードルです。
用途
スパッタ、スラグの除去、塗装膜はがし、サビ取りに
トラスコ品番
754-5185
適合機種
GT-HPS160
材質(本体)
鉄
質量(g)
486
針長(mm)
180
針タガネ径(Φmm)
2