※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
幅(mm)
2.5
長さ(mm)
200
注文コード
21515375
品番
MET.3.2105R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
長さ(mm)
200
最大結束径(Φmm)
55
色
黒
トラスコ品番
766-9895
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
0.87
用途
電線ケーブルの固定や結束に
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
質量(g)
53
使用温度範囲(℃)
-40〜85
規格
REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
引張強度(N)
180
最小結束径(Φmm)
2
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。