※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
セルフィット ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
21515612
品番
SEL.2.143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
長さ(mm)
780
最大結束径(Φmm)
235
トラスコ品番
767-0559
幅(mm)
9
厚さ(mm)
2.04
用途
電線ケーブルの固定や結束に
仕様
屋内用
材質
ナイロン
質量(kg)
2
色
白
使用温度範囲(℃)
-25〜60
規格
REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
引張強度(N)
800
最小結束径(Φmm)
20
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。