※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEL.3.438 セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelco 21516373 SEL.3.438 セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelco 21516373

セルフィット ケーブルタイ黒

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 幅(mm)7.5 長さ(mm)320 注文コード21516373 品番SEL.3.438
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は幅・長さ・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。

長さ(mm)320 最大結束径(Φmm)88 トラスコ品番767-1369 幅(mm)7.5 厚さ(mm)1.81 用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン 質量(g)484.1 使用温度範囲(℃)-25〜60 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品 引張強度(N)650 最小結束径(Φmm)5
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする