※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEL.9.427R 「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco 21516452 SEL.9.427R 「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco 21516452 SEL.9.427R 「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco 21516452

「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 21516452 品番 SEL.9.427R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,507
販売価格(税別)
3,188

耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。

長さ(mm)380 最大結束径(Φmm)110 トラスコ品番767-1491 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.52 用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品 仕様屋内用 材質ナイロン(UL94・V2グレード) 質量(g)260.5 使用温度範囲(℃)-25〜120 規格UL94V2適合品 引張強度(N)280 最小結束径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21516407
2021-07-20
用途:
エンジンルーム内の高温部に使用
サービス業

高温になる部分に使用。細くて柔軟性もあり細かいところや目立たせたくないところに使うと便利です。
本数も多いパッケージでお得度も高く、遠慮なくいろいろ使えます。
テスト後も劣化などは見られませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする