※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルフィット 難燃性ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 21516477 品番 SEL.EC2.202R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。

長さ(mm)100 最大結束径(Φmm)24 トラスコ品番767-1512 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.08 用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品 仕様屋内用 材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード) 質量(g)30.2 使用温度範囲(℃)-5〜85 引張強度(N)100 最小結束径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする