※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 耐候タイプ
セルフィット 難燃性ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
21516486
品番
SEL.EC2.211R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
長さ(mm)
200
最大結束径(Φmm)
55
トラスコ品番
767-1521
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
1.14
用途
電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品
仕様
屋内用
材質
難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)
色
白
質量(g)
88.4
使用温度範囲(℃)
-5〜85
引張強度(N)
180
最小結束径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃