※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 耐候タイプ
セルフィット 難燃性ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
幅(mm)
7.5
注文コード
21516504
品番
SEL.EC2.434R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
長さ(mm)
360
最大結束径(Φmm)
101
トラスコ品番
767-1547
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
1.83
用途
電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品
仕様
屋内用
材質
難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)
色
白
質量(g)
557.1
使用温度範囲(℃)
-5〜85
引張強度(N)
600
最小結束径(Φmm)
5
特性
難燃