※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルフィット 耐候性ケーブルタイ

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 21516592 品番 SEL.UVV2.142R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。

長さ(mm)550 最大結束径(Φmm)160 トラスコ品番767-1636 幅(mm)9 厚さ(mm)1.93 用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-10〜100 規格REACH、RoHS、EN62275対応 引張強度(N)800 最小結束径(Φmm)20 特性耐候

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21516696
2020-05-17
用途:
Φ16のコルゲートチューブ固定

収納本数の少ないケーブルダクトを低コストで保持するために一回り細いナイロンタイを適用しました。
地方では長さと太さの品種を取り揃えている店が無くバリエーションが豊富なモノタロウショップは有り難いです。

対象商品:
21516854
2019-09-25
用途:
バイク整備
製造業

使用温度が-10〜100℃となっていますが、パッケージには-15〜85℃と記載されています。強度も220Nと記載されています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
21518936
2018-09-14
用途:
屋外ガレージにライト設置
農・林・水産業

鉄骨に穴を開けたりビスを打つのは素人工事ではたいへん。そこでこの耐候性ケーブルタイを巻き付けてライトを固定しました。見た目がきれいにできます。もっと柔らかければ角にもきちんとフィットすると思います。

対象商品:
21516732
2019-03-04
用途:
心線の結束
緑邦産業株式会社 様

特殊なサイズなので助かりました、いずれ追加します。

対象商品:
21516915
2018-03-09
用途:
機械カバーの固定
株式会社不二機械 様 (サービス業)

屋外で使用する機械のカバーを固定するために購入。
屋外なので当然耐候性が必要です。
最低450mmの長さが欲しかったのですが、近くのホームセンターやプロショップではなかなかそこまで長いケーブルタイは販売していないんですよね。
こちらで購入できてラッキーです。

対象商品:
21516748
2018-03-12
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが充実。細くて長いのがほしかったので最高でした。

対象商品:
21518936
2016-09-29
用途:
補修
農・林・水産業

牛舎内の補修に使いました。長さは50センチ程で良かったのですが、ギリギリ足りないと困るので長めにしました。

対象商品:
21516662
2017-02-28
用途:
耐候性での性能は良いですね。
個人のお客様

本当に影の立役者的な存在ですが耐候性に関しては後々に
影響して来るので大切な性能かと思われます。
この商品は耐候性に関しては高性能評価をします。
価格帯は使用本数が少ないのも有りますが気に成りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする