二重リングNO17

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード21517003 品番MPNR-17
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

外れる心配のない二重リングです。
キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質スチール 内径(Φmm)17 トラスコ品番773-1027 質量(g)14 線径(Φmm)1.2 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする