rose
roseの 物品棚/収納用品
roseの ツールボックス/ツールバッグ
roseの 樹脂製(プラスチック)
ボックス半分タイプ 2パーツ仕切り有り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
21517283
品番
AQ-1117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
2個1セットにて使用することにより、長さを自由自在に調節可能です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
用途
キャビネット内、事務机内の整理整頓に
仕様
積み重ね・ボックス半分タイプ(2個にて使用)
トラスコ品番
770-8513
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
80
有効幅(mm)
40
外寸法・高さ(mm)
26.5
外寸法・奥行(mm)
96
外寸法・間口(mm)
96