NiteIze
NiteIzeの 墜落制止用器具
NiteIzeの 周辺器具 墜落制止用器具
NiteIzeの カラビナ・ナスカン
エスビナーマイクロロックスチール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21517615
品番
NI02667
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
色
ブラック
トラスコ品番
758-1696
長さ(mm)
35
幅(mm)
15
質量(g)
4
耐荷重(kg)
1.4