※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50492 GB GB10 (20本入り) フィッシャー 21517755 50492 GB GB10 (20本入り) フィッシャー 21517755 50492 GB GB10 (20本入り) フィッシャー 21517755

GB GB10 (20本入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) 注文コード21517755 品番50492
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。

呼径d(mm)7 全長(mm)55 ドリル径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)55 穿孔深さ(mm)65 仕様叩き込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1811 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)141.3 適合材ALC 最大引張荷重(kN)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする