TSM545トルネード丸型セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21517868 品番431098100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

場所を取らない一槽式の洗浄バケツです。
入り組んだ場所にたまったホコリもマイクロファイバーがからめ取ります。
マイクロファイバーのモップなので洗剤を使わず、汚れを落とします。

種類回転モップ 用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに トラスコ品番762-5839 セット内容モップ本体×1、モップヘッド×1、バケツ×1 材質モップヘッド:ポリプロピレン(PP)、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル、ポリプロピレン(PP)、バケツ:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1075〜1300 幅(mm)260 寸法(mm)(バケツ)直径320×高さ290(容量約7.8L) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※モップを使用する際は、柄のロックを固定し、付け根を傾けてヘッドが固定されている状態で使用してください。(モップに対して柄を垂直に傾けるとヘッドの固定は解除されます。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21517868
2024-08-29
用途:
現場清掃用
有限会社 信健 様 (建設業・工事業)

今まで色んな掃除用具を使用してきましたが、一番使いやすい掃除用具です。
これからも作業に必要な物となるので、ずっと長く商品ラインナップに置いておいてほしいです。

対象商品:
21517868
2024-05-28
用途:
弊社事務所の掃除時
建設業・工事業

同様の物を使用しており経年した為の買替です。
それ以前は2層式を使用していましたが、場所の確保と使い勝手の良さで単層式に変更しました。 水切り・洗浄がスムーズに行えて作業しやすいです。

2020-03-30
用途:
床掃除
飲食業

モップ部分を交換しつつ、2年ぐらい使っています。個人的には水切りも調整できるし、ヘッド部分が円形で小型なので、狭い所も掃除できるしで気に入っています。ところが最近、内かごを上げる/降ろすの固定ができなくなってきました。どこかが摩耗してきて固定がうまくいかないのかもしれませんが、そろそろ寿命なのかもしれません。外かごも柄も壊れておらずまだ使えるので、ちょっと残念です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする