らくるん強粘着テープめくるんライン付3本入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード21517886 品番726165000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

くるんとめくれるうずまきカット製法です。
「破らず」に「めくる」テープです。
めくる位置が分かりやすい、やまぶき色のめくるんライン入りです。
各社共通サイズです。

テープ幅(mm)160 用途掃除機では取りにくい、カーペットに絡み付いたホコリや髪の毛取りに トラスコ品番762-6053 材質テープ:粘着加工紙 巻数90周 商品タイプスペアテープ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※製品の特性上、テープをはがす際、吸着した汚れが一部残ります。
※毛足の長いジュータンや繊維の抜けやすいカーペットへの使用はお避け下さい。
※畳・木床・クッションフロアなど平滑な面はテープが接着することがあるので使用をお避け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21517886
2021-08-31
用途:
事務所の掃除
建設業・工事業

テープのはがしがスムーズに出来て、とても掃除がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする