SapiSelco
SapiSelcoの 修理/点検標識
SapiSelcoの 封印具・ケーブルタグ
封印タイ 「SPY」
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(300本)
注文コード
21518105
品番
SPY.P10.014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
材質
ポリプロピレン
用途
輸送コンテナ、カート等に
トラスコ品番
767-2055
全長(mm)
336
質量(kg)
2
色
赤
使用温度範囲(℃)
-5〜85
最大結束径(Φmm)
60
横(mm)
6.6
引張強度(N)
200
最小結束径(Φmm)
20