※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

封印タイ 「SPY」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(300本) 注文コード21518123 品番SPY.P14.014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。

材質ポリプロピレン 用途輸送コンテナ、カート等に トラスコ品番767-2071 全長(mm)336 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-5〜85 最大結束径(Φmm)60 横(mm)6.6 引張強度(N)200 最小結束径(Φmm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21518105
2025-12-01
用途:
取り外したカバーの印
株式会社SunSun機工 様 (サービス業)

取り出す時絡まってしまうので、丁寧に作業する必要が有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする