※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの アンカー関連商品
FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
21518552
品番
41900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
長さ(mm)
50
ドリル径(Φmm)
12
穿孔長(mm)
60
用途
中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
トラスコ品番
494-1683
質量(g)
104