※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの アンカー関連商品
FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
21518568
品番
41902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
長さ(mm)
85
ドリル径(Φmm)
16
穿孔長(mm)
95
用途
中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
トラスコ品番
494-1691
質量(g)
210