FESTOOL
FESTOOLの 空圧工具アクセサリー
FESTOOLの 研磨/研削(空圧)
サンドペーパー GR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
21518613
品番
497159
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
マジック式です。
仕上がり相当番手
80
トラスコ品番
760-2260
長さ(mm)
400
質量(g)
978
用途
下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適
幅(mm)
80
色
スカイブルー
基材
紙