※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FESTOOL
FESTOOLの 空圧工具アクセサリー
FESTOOLの 研磨/研削(空圧)
サンドペーパー GR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
トラスコ品番
760-2286
注文コード
21518638
品番
497164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
マジック式です。
仕上がり相当番手
320
トラスコ品番
760-2286
長さ(mm)
400
質量(g)
513
用途
下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適
幅(mm)
80
色
スカイブルー
基材
紙