曜日別特売
498932 プレミアムサンドペーパー GR FESTOOL 21518735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

498932 プレミアムサンドペーパー GR FESTOOL 21518735
498932 プレミアムサンドペーパー GR FESTOOL 21518735
498932 プレミアムサンドペーパー GR FESTOOL 21518735

プレミアムサンドペーパー GR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)77
内容量1セット(50枚)注文コード21518735品番498932
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。

用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適粒度1500外径(Φmm)77トラスコ品番760-2588質量(g)90基材フィルム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする