※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの アンカー関連商品
M-Sプラグ M8S (50本入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
注文コード
21518744
品番
50153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
呼径d(mm)
8
長さ(mm)
50
下穴径(Φmm)
10
穿孔深さ(mm)
70
用途
コンクリート、ALC用
トラスコ品番
494-1721
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)
113.1
適合ねじ
メートルねじ
適合材
コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)
3.8