オリエント
オリエントの 電路支持材/支持金具
オリエントの モールダクト
オリエントの モールダクト用部品
クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
21518762
品番
C-50
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。
用途
ダクトバンドリール用クランプ
トラスコ品番
759-7282
材質
ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ)
質量(g)
650
引張強度(N/mm
2
)
450