収納本数の少ないケーブルダクトを低コストで保持するために一回り細いナイロンタイを適用しました。
地方では長さと太さの品種を取り揃えている店が無くバリエーションが豊富なモノタロウショップは有り難いです。
使用温度が-10~100℃となっていますが、パッケージには-15~85℃と記載されています。強度も220Nと記載されています。
ご意見ありがとうございました。
鉄骨に穴を開けたりビスを打つのは素人工事ではたいへん。そこでこの耐候性ケーブルタイを巻き付けてライトを固定しました。見た目がきれいにできます。もっと柔らかければ角にもきちんとフィットすると思います。
屋外で使用する機械のカバーを固定するために購入。
屋外なので当然耐候性が必要です。
最低450mmの長さが欲しかったのですが、近くのホームセンターやプロショップではなかなかそこまで長いケーブルタイは販売していないんですよね。
こちらで購入できてラッキーです。
本当に影の立役者的な存在ですが耐候性に関しては後々に
影響して来るので大切な性能かと思われます。
この商品は耐候性に関しては高性能評価をします。
価格帯は使用本数が少ないのも有りますが気に成りません。