CR1216 コイン形リチウム電池 モノタロウ 21519383

コイン形リチウム電池

(277件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21519383 品番CR1216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)3 外径(Φmm)12.5 規格CR1216
化学物質安全性参考資料:
注意
※危険ですので+と-のショートにご注意ください。保管や廃棄する際は、テープ等で端子部分を絶縁してください。
※電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。充電やショ-トなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造しないでください。絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。使い切った電池を機器に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、機器を破損させるおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 277
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38950362
2021-03-30
用途:
塩分濃度計用
不動産業

使用期限前なら大丈夫使えますが、期限より1年経過の電池を入れたら使えませんでした。可もなく不可もなくて感じですかね?

対象商品:
38950362
2021-06-29
用途:
主に 万歩計
サービス業

とても不満です 安さに惹かれて買いましたが、まともな物は一つもないです。万歩計の歩数を励みにしていますが、電池を交換しても すぐ残量が少ないと表示され、電池交換の際は その日の歩数は「0」になり がっかりします。

対象商品:
02281186
2020-06-09
用途:
自宅用
金融・保険業

在庫があるとわかりやすい梱包デザインで良い。重宝してます。

対象商品:
02281186
2019-01-17
用途:
予備用
ジーケーサービス 様

お客様の車のリモコンキーや時計の電池交換時など、いざと言う時に困らないように各大きさを揃えていますのでこの価格は助かります。
メーカー品と遜色なく使えています。

対象商品:
38950362
2019-01-18
用途:
EMSの電池に

モノタロウ印の商品がなくなって残念です。この価格で提供しているところはなかったので。是非とも、復活してほしい商品です。EMSで使用していると、電池がすぐになくなってしまうので、重宝していたのに。

1人が参考にしています
対象商品:
21519383
2019-02-07
用途:
車のキーレスリモコン用

車のキーレスリモコンの電池が弱くなってきましたので、交換用に購入致しました。交換後は問題無く作動しています。

対象商品:
02281204
2019-03-02
用途:
キーレスリモコン用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のキーレスリモコン用に購入しました。
今のところ、全く問題なく使用しております。

対象商品:
21519417
2018-09-20
用途:
時計用電池
卸売・小売業

メーカー品との比較をしたのですが、その違いはゼロに近く、安価で直ぐ手に入る便利さから、今後も利用をしてゆきたいと思います。
上司からも経済的だと、褒められています。ありがとうございました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする