CR2 カメラ用リチウム電池 モノタロウ 21519435

カメラ用リチウム電池

(29件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21519435 品番CR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)Φ15.1×26.7 規格CR2 電圧(V)3 定格容量750mAh
化学物質安全性参考資料:
注意
※危険ですので+と-のショートにご注意ください。保管や廃棄する際は、テープ等で端子部分を絶縁してください。
※電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。充電やショ-トなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造しないでください。絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。使い切った電池を機器に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、機器を破損させるおそれがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21519435 CR2 14762309 CR2 カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウ カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウ 1個 359 税込395 注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21519435
2019-01-31
用途:
距離計の電池として

レーザー距離計の電池として購入しました。安価で問題なく使用できるので助かります。また必要時に利用します。

対象商品:
68095894
2018-12-27
用途:
計測業務で使用

なんと言ってもコスパが最高です!まとめ買いには最高!

2018-12-10
用途:
電池の代え
その他業種

他メーカーの物と何ら変わりません。寿命も差ほど違いを感じません。お安く購入出来て良かったです。

対象商品:
21519435
2018-11-24
用途:
定期取り換え
製造業

一眼レフカメラ用に購入。コンビニで買うより断然安い。コスパに惹かれ購入。持ちはまだわからない。

対象商品:
21519435
2019-01-12
用途:
おんどとり(https://www.monotaro.com/g/00275741/)に使えませんでした
国立大学法人鹿児島大学 様 (教育・研究機関)

「使用した感想」ではありませんが、
CR2を買おうとしたら「こんな商品も!」と出て
誘導されてうっかり買ってしまいました…ご注意を
電池なんてサイズが違ったら意味無いのに、
こういった情報はノイズでしかありません

対象商品:
68095894
2018-09-22
用途:
防犯システム
その他業種

これまでは、家電メーカーのものを利用していましたが、今回モノタロウを使ってみました。特に遜色なく使用できています。

対象商品:
68095894
2018-03-16
用途:
オムロンのカウンターの内臓電池の代品

オムロンのカウンターがバッテリー切れしたので、その代用品に使いました。

安く交換できてよかったです。特に問題なく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
68095894
2018-06-01
用途:
sure fire のライト用

使用して、全く問題なしです。
他社の商品の店頭価格は、どこも2本で¥1,000〜¥1,400-位でした。
次回も注文したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする