- ステンレス らくらくカキ揚げ(フッ素コート) 1連 EBM(江部松商事) 21519557

ステンレス らくらくカキ揚げ(フッ素コート) 1連

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21519557品番-
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

持ち手が木柄なので持ちやすく、かき揚げを乗せる皿部分はフッ素コートで滑りが良いので身離れしやすく使いやすいです。

用途フライヤー内でかき揚げを簡単に揚げる事が出来ます直径(Φmm)122種別1連材質18-8ステンレス、木柄、フッ素加工タイプ穴なし全高(mm)335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする