※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
匠力
コンクリートビス サラ シルバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(60本)
注文コード
21521325
品番
CVF545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
プラグ不要で直接打込み可能
用途
コンクリート、モルタル、ブロックなどに直接締結
ねじ径
M5
適合材
コンクリート、モルタル、ブロック
材質
鉄
全長L(mm)
45
ねじ長さS(mm)
-
下穴径(Φmm)
4.3
表面処理
クロムフリーシルバー仕上
寸法(mm)
5.0×45
頭径D(Φmm)
8.8
頭高さH(mm)
3.3
注意
※必ず別表のドリル径で「ネジの長さ+10mm以上」の下穴を開けて下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧