曜日別特売
CVF660 コンクリートビス サラ シルバー 匠力 21521368

 

CVF660 コンクリートビス サラ シルバー 匠力 21521368
CVF660 コンクリートビス サラ シルバー 匠力 21521368
CVF660 コンクリートビス サラ シルバー 匠力 21521368
CVF660 コンクリートビス サラ シルバー 匠力 21521368

コンクリートビス サラ シルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(30本)注文コード21521368品番CVF660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プラグ不要で直接打込み可能

用途
コンクリート、モルタル、ブロックなどに直接締結
ねじ径M6適合材コンクリート、モルタル、ブロック材質全長L(mm)60ねじ長さS(mm)45下穴径(Φmm)4.3表面処理クロムフリーシルバー仕上寸法(mm)6.0×60頭径D(Φmm)11.7頭高さH(mm)4.2
注意
※必ず別表のドリル径で「ネジの長さ+10mm以上」の下穴を開けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする