WD55 ウッドデッキビス フレキ SUS304 匠力 21522095

 

WD55 ウッドデッキビス フレキ SUS304 匠力 21522095 WD55 ウッドデッキビス フレキ SUS304 匠力 21522095 WD55 ウッドデッキビス フレキ SUS304 匠力 21522095 WD55 ウッドデッキビス フレキ SUS304 匠力 21522095

ウッドデッキビス フレキ SUS304

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード21522095 品番WD55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ブロンズ色がデッキ材に良く馴染み、違和感のない仕上がり

ねじの呼びM5.5 材質ステンレスSUS304 下穴径(Φmm)4.5 用途ウッドデッキ施工 寸法(mm)5.5×55 全長L(mm)55 頭径D(Φmm)10 ねじ長さS(mm)36.5 頭高さH(mm)5.4
注意
※必ずネジの長さ+10mm以上の下穴を開けて施工して下さい。また、硬質材へは皿取を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21522095
2020-02-07
用途:
ウッドデッキ
製造業

ハードウッドのウッドデッキ用途に購入。ウイングビス、ダンドリビスの3社で迷いましたが、一番堅牢で、コスパも良い。

対象商品:
21522077
2020-01-23
用途:
ウッドデッキ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

イタウバのウッドデッキ製作に使用しました。
強引な締め付けでも1本も折れることはありませんでした。
長さ違いでもビスの径が同じなので、下穴錐を揃えなくてもよいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
21522095
2020-01-28
用途:
屋根の破風板、鼻隠しの取り付け

φ4.5mmの下穴の手間はかかるがコーススレッドより格段に強度があり安心できる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
21522086
2019-12-02
用途:
古民家の補修で畳を剥くの板に変えている
株式会社k-tec・ホールディングス・カンパニー 様 (その他業種)

約10箱使用 形状良し 材質柔らか 下手をするとなめる事が有る 価格は安い 出来栄えは良い 
今後壁材にも使用予定 ビットも同包で便利

対象商品:
21522077
2019-06-11
用途:
ウッドデッキ製作

長さ関係なく線径が統一されているのがザボリ錐の関係で具合いいです。

対象商品:
21522113
2019-05-28
用途:
ウッドデッキの作成時に使用しました。
卸売・小売業

アマゾンジャラ(堅木)を利用して、ウッドデッキの作成に使用しました。
堅木であるにも拘わらず、ねじ切れ、ねじ頭つぶれも無く、スムーズ且つスピーディーに使用できました。

対象商品:
21522104
2019-05-01
用途:
ウッドデッキ製作
製造業

ハードウッドに使用しましたが、下穴をドリルで開け使用するぶんには全く問題なし。

対象商品:
21522077
2019-06-21
用途:
壁に使用
不動産業

下穴いるな。
綺麗にしたければ必要だね。
なくても行けるぜぇ
俺は無しでやった。
ダメになったのは..?教えない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする