ダミーカメラ(ハウジングタイプ/アイボリー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21523285 品番NS-D605LED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880

構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス
関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L
カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します

使用場所屋外対応 質量(g)ハウジング:1180、ブラケット:412 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293 材質(ハウジング)アルミダイキャスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする