曜日別特売
MXS20-50-M9P エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50 SMC 21523645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
注文コード
21523645
品番
MXS20-50-M9P
参考基準価格(税別)¥49,720販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする