本商品は【有機溶剤等使用の注意事項】です。【有機溶剤等の作業心得】とは異なりますのでご注意ください。
グリーンクロス
グリーンクロスの 危険物標識
グリーンクロスの 特定化学物質標識
有機溶剤標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
64-6554-64
注文コード
21524518
品番
GKW-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
サイズ(mm)
450×1500(750mmにて2分割)
用途
安全標識
仕様
エコボード、四隅穴あり、2分割
材質
エコボード
文字内容
有機溶剤等使用の注意事項
取付方式
穴4
アズワン品番
64-6554-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。