曜日別特売
MXS20-75B-M9NWM エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-75B SMC 21525246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-75B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード21525246品番MXS20-75B-M9NWM
参考基準価格(税別)¥76,450販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする