安全の心得標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21525367 品番 GEK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

安全の心得標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

文字内容安全第一 用途安全標識 仕様エコボード、四隅穴あり 寸法(mm)450×600 取付方式穴4スミ アズワン品番64-6555-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21525367
2019-01-08
用途:
事務所内に
株式会社 坂本造園 様 (農・林・水産業)

価格に比べて
非常によい品物でした。
丁寧な梱包で
無事届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする