グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
安全の心得標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21525376
品番
GEK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
安全の心得標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
文字内容
整理整頓
用途
安全標識
仕様
エコボード、四隅穴あり
寸法(mm)
450×600
取付方式
穴4スミ
アズワン品番
64-6555-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。