グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
安全の心得標識
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21525412
品番
GEK-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
安全の心得標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
文字内容
作業の一般的心得
用途
安全標識
仕様
エコボード、四隅穴あり
寸法(mm)
450×600
取付方式
穴4スミ
アズワン品番
64-6555-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300