ミツギロン
ミツギロンの 家庭用ポンプ
ミツギロンの バスポンプ
バスポンプ収納ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21525586
品番
BP-25
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ケースで便利に収納
材質
ホースホルダー取り付け板:ABS/電源器本体:ABS/バスポンプ電源器フック本体:ABS/ミニケース:PP
質量(g)
167
材質(ホース)
付属:PVC/(ホルダー)PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ミニケース:182×133×175/(吸盤)Φ65×33
材質(ポンプ本体)
PP