USBテンキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード21526566 品番NT-16UPKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
角度が変更できるスタンド付きです。
大きな文字なので見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。

インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。 ケーブル長(m)0.75 シルバー キー方式薄型メンブレン 適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 質量(g)110 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×139×21.6 動作力65±20g キー数20キー キーストローク(mm)3.2±0.5 コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) キーピッチ(mm)19
注意
※USB2.0で使用する場合、USB2.0対応ホストアダプタかUSB2.0対応ポート搭載機種であること、また、Windows XPはSP1以降が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする