安全ブレーカータップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21526584 品番 TAP-BR36A-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。
工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。
ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。
※アース線は常時接続。
ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。
接続機器を一括でON・OFFできます。
電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。
抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。
タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。

機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・100V(合計1500Wまで) コンセント個数6 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61) ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm アース端子 アズワン品番64-0891-98 マグネット プラグ形状ストレート USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
注意
※差し込む機器の消費電力は1500Wまでです。接続機器の電力をご確認の上、ご使用ください。
※本製品を使用できるのは日本国内だけです。(AC100V以外は使用できません)
※本製品は屋内用です。野外での使用はできません。
※本製品を使用して、パソコンなどのデータ内容が消失・変化しても、サンワサプライは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:552

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする