画像準備中

ブロンズ液

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 21527616 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

銀粉用。

無色透明 用途額縁、玩具など。 タイプ銀粉用 指触乾燥時間(分)50(23℃) 外観無色透明 希釈剤塗料用シンナー 硬化時間(時間)4(23℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 希釈率(%)(スプレー)30〜40、(刷毛)10〜20 塗り重ね可能時間(時間)4以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80〜100 適合下塗りウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
注意
※銀粉用として用いる際は、ブロンズ粉は、塗料に対して20〜30%が最適です。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21527616
2021-03-20
用途:
戒名書きに使用
梢光堂 様 (教育・研究機関)

ブロンズ液は満足です。これからもよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする