大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ニス
カクマサライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(400mL)
注文コード
21527677
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
速乾性。肉持ち性が良い。高光沢。
特性
速乾
用途
一般木部用。籐の手工芸品。
色
黄褐色
タイプ
コーパル系速乾ニス
硬化時間(分)
90(23℃)
主な用途
木部
指触乾燥時間(分)
10(23℃)
外観
黄褐色透明
希釈剤
ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)5〜10、(刷毛)0〜5
塗り重ね可能時間(時間)
4以上
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
注意
※塗り変え時の塗装前には、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
※刷毛の洗浄はラッカーシンナーを使用してください。
※火気には充分注意してください。
※屋内で塗装される場合、換気に十分注意して下さい。