大阪塗料工業
大阪塗料工業の 塗料うすめ液/処理剤
大阪塗料工業の うすめ液
大阪塗料工業の ラッカーうすめ液
ラッカーうすめ液(家庭用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(100mL)
注文コード
21528833
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
無色透明
種類
バージン品
比重
0.86(相対密度)
引火点(℃)
-4
危険等級
U
溶解度
水に不溶
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.086L
希釈液
ラッカーうすめ液
危険物の性状
非水溶性