大阪塗料工業
大阪塗料工業の 塗料うすめ液/処理剤
大阪塗料工業の うすめ液
大阪塗料工業の ラッカーうすめ液
ラッカーシンナー#100(業務用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
21528876
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
無色透明
種類
バージン品
比重
0.86(相対密度)
引火点(℃)
-4
危険等級
U
溶解度
水に不溶
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
13.76L
希釈液
ラッカーうすめ液
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません